BULGIN
Bulgin パネル取り付けヒューズホルダ 16 A @ 250 V ac
種類
ヒューズホルダ
取付方式
パネル取付
定格電圧(V)
250AC
キャップタイプ
スロット
端子種別
クイックコネクト
定格電流(A)
16
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ6.3×32
保護クラス
PC2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49872184
C0345RAAAA
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください