BULGIN
Bulgin パネル取り付けヒューズホルダ 16A 5 x 20mm 250V ac
取付方式
パネル取付
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
250AC
保護クラス
PC2
材質(本体)
PET
材質(コンタクト)
銀メッキ-真鍮
キャップタイプ
スロット
定格電流(A)
16
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電流(A)
シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49872209
FX0454/S
16
BT172D
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49872193
FX0369/2
16
FX0369
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください