BULGIN
Bulgin パネル取り付けヒューズホルダ 6.3A 5 x 20mm 250V
取付方式
パネル取付
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
6.3
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ5×20
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格電流(A)
保護クラス
材質(本体)
材質(コンタクト)
シリーズ
キャップタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49872218
FX0296/1
1袋(5個)
6.3
PC1
ガラス繊維入りナイロン
銀/錫メッキ-真鍮
FX0296
マニュアル
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49872227
FX0354
1袋(100個)
6.3
PC2
ポリエステル
真鍮
FX
スロット
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください