BULGIN
Bulgin 基板取り付けヒューズホルダ 10A 5 x 20mm用 カートリッジヒューズ 250V
材質(本体)
PET
タイプ
(ヒューズタイプ)カートリッジ
種類
ヒューズホルダ
取付方式
表面実装
定格電圧(V)
250
キャップタイプ
スロット
定格電流(A)
10
材質(コンタクト)
錫メッキ-真鍮
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49879473
FX0461
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください