COOPER BUSSMANN
Cooper Bussmann ニュートラルリンク 90mm
仕様
ヒューズタイプ = F2
定格電流 = 63A
高さ = 90mm
幅 = 55mm
長さ = 29.1mm
中心固定 = 67.9mm
シリーズ = ENS
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
550AC
定格電流(A)
63
サイズ(mm)
29.1×55×90
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49881248
63ENL
1個
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49881239
63ENL
1箱(10個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください