COOPER BUSSMANN
Cooper Bussmann パネル取り付けヒューズホルダ 15A 6.3 x 32mm 250V
仕様
ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm
定格電流 = 15A
定格電圧 = 250V
キャップスタイル = スロット
シリーズ = HKP
本体材質 = 熱硬化性樹脂
コンタクト材質 = 錫メッキ-真鍮
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ6.3×32
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49881379
BK-HKP-HH-R
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください