Cooper Bussmann ヒューズリンク

Cooper Bussmann ヒューズリンク - COOPER BUSSMANNCooper Bussmann ヒューズリンク - COOPER BUSSMANNCooper Bussmann ヒューズリンク - COOPER BUSSMANNCooper Bussmann ヒューズリンク - COOPER BUSSMANNCooper Bussmann ヒューズリンク - COOPER BUSSMANNCooper Bussmann ヒューズリンク - COOPER BUSSMANNCooper Bussmann ヒューズリンク - COOPER BUSSMANNCooper Bussmann ヒューズリンク - COOPER BUSSMANN
リード線
全58種類を絞り込む
定格電圧(V)
定格電流(A)
遮断電流(A)
サイズ(mm)
58種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種類
定格電圧(V)
定格電流(A)
遮断電流(A)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49881747100NHG000B1個その他ヒューズ500AC10012000054×21×41
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
49881756100NHG0B1個その他ヒューズ500AC10012000068×30×48
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
49881765100NHG01B1個その他ヒューズ500AC10012000075×30×48
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
4988178310NHG000B1個その他ヒューズ500AC1012000054×21×41
オープン
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
49881808125NHG00B1個その他ヒューズ500AC12512000054×30×48
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
49881817125NHG0B1個その他ヒューズ500AC12512000068×30×48
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
49881826125NHG01B1個その他ヒューズ500AC12512000075×30×48
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
49881835125NHG02B1個その他ヒューズ500AC12512000075×52×53
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
49881844160NHG00B1個その他ヒューズ500AC16012000054×30×48
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
49881853160NHG01B1個その他ヒューズ500AC16012000075×30×48
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
49881878160NHG1B-6901個その他ヒューズ690AC16012000075×52×53
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
4988188716NHG000B1個その他ヒューズ500AC1612000054×21×41
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
4988189616NHG01B1個その他ヒューズ500AC1612000075×30×48
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
4988190516NHG000B-6901個その他ヒューズ690AC1612000054×21×41
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
49881914200NHG1B1個その他ヒューズ500AC20012000075×52×53
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
49881923200NHG02B1個その他ヒューズ500AC20012000075×52×53
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
49881939200NHG1B-6901個その他ヒューズ690AC20012000075×52×53
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
4988194820NHG000B1個その他ヒューズ500AC2012000054×21×41
オープン
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
49881957250NHG1B1個その他ヒューズ500AC25012000075×52×53
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
49881966250NHG02B1個その他ヒューズ500AC25012000075×52×53
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
49881975250NHG1B-6901個その他ヒューズ690AC25012000075×52×53
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
4988198425NHG000B1個その他ヒューズ500AC2512000054×21×41
オープン
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
4988200925NHG000B-6901個その他ヒューズ690AC2512000054×21×41
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
49882018315NHG2B1個その他ヒューズ500AC31512000075×60×61
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
49882027315NHG03B1個その他ヒューズ500AC31512000075×60×61
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
4988203632NHG000B1個その他ヒューズ500AC3212000054×21×41
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
4988204532NHG0B1個その他ヒューズ500AC3212000068×30×48
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
4988206335NHG000B1個その他ヒューズ500AC3512000054×21×41
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
4988207935NHG000B-6901個その他ヒューズ690AC3512000054×21×41
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
49882088LPJ-3SP1個管型ヒューズ600AC/300DC310000(@300VDC)/30000(@600VAC)Φ20.57×57.15
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
49882097400NHG03B1個その他ヒューズ500AC40012000075×60×61
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
49882106400NHG2B1個その他ヒューズ500AC40012000075×60×61
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
4988212440NHG000B1個その他ヒューズ500AC4012000054×21×41
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
4988214940NHG000B-6901個その他ヒューズ690AC4012000054×21×41
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
49882167500NHG3B1個その他ヒューズ500AC50012000075×70×75
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
49882176500NHG3B-6901個その他ヒューズ690AC50012000075×70×75
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
4988218550NHG000B1個その他ヒューズ500AC5012000054×21×41
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
49882203630NHG3B1個その他ヒューズ500AC63012000075×70×75
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
4988221963NHG000B1個その他ヒューズ500AC6312000054×21×41
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
4988222863NHG0B1個その他ヒューズ500AC6312000068×30×48
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
498822556NHG000B1個その他ヒューズ500AC612000054×21×41
オープン
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
49882264LPJ-80SP1個管型ヒューズ600AC/300DC8010000(@300VDC)/30000(@600VAC)Φ28.7×66.8
オープン
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
4988227380NHG000B1個その他ヒューズ500AC8012000054×21×41
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
4988228980NHG0B1個その他ヒューズ500AC8012000068×30×48
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
4988231680NHG00B-6901個その他ヒューズ690AC8012000054×30×48
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
4988179910NHG000B-6901個その他ヒューズ690AC1012000054×21×41
オープン
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
返品不可
49881869160NHG02B1個その他ヒューズ500AC16012000075×52×53
オープン
2,398
2,638(税込)
取扱停止中
返品不可
4988199325NHG0B1個その他ヒューズ500AC2512000068×30×48
オープン
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
返品不可
49882054355NHG2B1個その他ヒューズ500AC35512000075×60×61
オープン
3,798
4,178(税込)
取扱停止中
返品不可
4988223763NHG01B1個その他ヒューズ500AC6312000075×30×48
オープン
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする