COOPER BUSSMANN
Cooper Bussmann ボルト固定太陽電池ヒューズ
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
1000DC
遮断電流(A)
33000DC(50000IC)
リード線
無
サイズ(mm)
Φ10.4×38.5
取付方式
ボルト取付
内容量
1個
全8種類を絞り込む
定格電流(A)
選択してください
1
3
4
5
6
8
10
15
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49882343
PV-1A10-T
1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49882377
PV-5A10-T
5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49882395
PV-8A10-T
8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49882325
PV-10A10-T
10
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
取扱停止中
返品不可
49882334
PV-15A10-T
15
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
取扱停止中
返品不可
49882359
PV-3A10-T
3
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
取扱停止中
返品不可
49882368
PV-4A10-T
4
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
取扱停止中
返品不可
49882386
PV-6A10-T
6
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください