COOPER BUSSMANN
Cooper Bussmann ラジアルリードタイプ ヒューズ 800mA 250V ac
種類
基板用ヒューズ
取付方式
表面実装
定格電圧(V)
250AC
定格電流(A)
0.8
リード線
有
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
遮断電流(A)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49882639
SR-5-800MA-BK
1袋(10個)
35(@250VAC)
Φ8.5×8.1
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49882675
SS-5-800MA-BK
1袋(5個)
35(@250VAC)
8.5×4.3×8.35
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49882623
SR-5-800MA-BK
1袋(200個)
35(@250VAC)
Φ8.5×8.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49882648
SR-5F-800MA-BK
1袋(200個)
50(@250VAC)
Φ8.5×8.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49882657
SR-5F-800MA-BK
1袋(5個)
50(@250VAC)
Φ8.5×8.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49882666
SS-5-800MA-BK
1袋(200個)
35(@250VAC)
8.5×4.3×8.35
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49882684
SS-5F-800MA-BK
1袋(200個)
35(@250VAC)
8.5×4.3×8.35
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49882693
SS-5F-800MA-BK
1袋(5個)
35(@250VAC)
8.5×4.3×8.35
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください