曜日別特売

Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ HRC F2

Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ HRC F2 - COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 英国規格ヒューズ HRC F2 - COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 英国規格ヒューズ HRC F2 - COOPER BUSSMANN
種類管型ヒューズ定格電圧(V)415AC遮断電流(A)80000リード線サイズ(mm)Φ17.5×33.5内容量1袋(5個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49882709ESD4040
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
49882718ESD5050
オープン
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
49882727ESD6363
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする