曜日別特売

Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ

Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ - COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 英国規格ヒューズ - COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 英国規格ヒューズ - COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 英国規格ヒューズ - COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 英国規格ヒューズ - COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 英国規格ヒューズ - COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 英国規格ヒューズ - COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 英国規格ヒューズ - COOPER BUSSMANN
種類管型ヒューズ
全77種類を絞り込む
定格電圧(V)
定格電流(A)
サイズ(mm)
内容量
77種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
定格電圧(V)
定格電流(A)
遮断電流(A)
リード線
サイズ(mm)
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49882736OSD100M1251個415AC100M12580000Φ25.7×54ボルト取付
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
49882745CEO100M1601個415AC100M16080000ICΦ25×58.5-
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
49882763CEO1001個550AC10080000ICΦ21×58.5-
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
49882779OSD1001個550AC10080000Φ21×54.5ボルト取付
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
49882788100FEE1個660AC100200000ICΦ37×46ボルト取付
オープン
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
49882797TCP1001個660AC100-Φ26×58ボルト取付
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
49882806CEO100M1251個415AC100M12580000ICΦ25×58.5-
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
49882815OSD100M1601個415AC100M16080000Φ25.7×54ボルト取付
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
49882824TCP100M1601個660AC100M160-Φ33.7×70ボルト取付
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
49882833GSGB1101袋(5個)660AC(RMS)1105700Φ35.7×48ボルト取付
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
49882849120FEE1個750DC120200000ICΦ37×46ボルト取付
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
49882858DEO1251個415AC12580000ICΦ31×47ボルト取付
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
49882867DD1251個415AC12580000ICΦ31×47ボルト取付
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
49882876TCP100M1251個660AC100M125-Φ33.7×70ボルト取付
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
49882885TF1251個660AC12580000Φ33.7×70ボルト取付
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
49882894140FEE1個690AC140200000Φ37×46ボルト取付
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
49882919DEO1601個415AC16080000ICΦ31×47ボルト取付
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
49882928DD1601個415AC16080000ICΦ31×47ボルト取付
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
49882937TF1601個660AC16080000Φ33.7×70ボルト取付
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
49882946160FEE1個690AC160200000Φ37×46ボルト取付
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
49882955GSGB161袋(5個)660AC(RMS)161500Φ17.3×50ボルト取付
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
49882964NIT161袋(5個)550AC16-Φ14.1×36.5ボルト取付
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
49882989180FM1個660AC180200000ICΦ38×50ボルト取付
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
49882998GSGB2001個660AC(RMS)2009000Φ34.6×55ボルト取付
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
49883007DEO2001個415AC20080000Φ29.5×47ボルト取付
オープン
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
49883016DD2001個415AC200-Φ31×47ボルト取付
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
49883025DD200M2501個415AC200M25080000ICΦ31×47ボルト取付
オープン
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
49883034DD200M3151個415AC200M31580000ICΦ31×47ボルト取付
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
49883043200FM1個660AC200200000ICΦ38×50ボルト取付
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
49883059TF2001個660AC20080000Φ33.7×70ボルト取付
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
49883068TF200M2501個660AC200M25080000Φ40×70ボルト取付
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
49883077NIT20M321袋(5個)440AC20M32-Φ14.1×36.5ボルト取付
オープン
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
49883086NIT201袋(5個)550AC20-Φ14.1×36.5ボルト取付
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
49883095TIA201袋(5個)660AC20-Φ22.2×56.4ボルト取付
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
49883104NIT20M251袋(5個)440AC20M25-Φ14.1×36.5ボルト取付
オープン
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
49883129GSGB2351個660AC(RMS)2359900Φ34.6×55ボルト取付
オープン
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
49883138ED2501個415AC25080000ICΦ31×55ボルト取付
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
49883147250FM1個660AC250200000ICΦ38×50ボルト取付
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
49883165NITD251袋(5個)550AC25-Φ13.8×34.6ボルト取付
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
49883174TIA251袋(5個)660AC25-Φ22.2×56.4ボルト取付
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
49883199GSGB3001個660AC(RMS)30013200Φ34.6×55ボルト取付
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
49883208GSGB301袋(5個)660AC(RMS)302400Φ17.3×50ボルト取付
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
49883244AAO32M401袋(5個)550AC3280000Φ21×54.5ボルト取付
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
49883253AAO32M501袋(5個)550AC3280000Φ21×54.5ボルト取付
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
49883269AAO32M631袋(5個)550AC3280000Φ21×54.5ボルト取付
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
49883278TIA32M501袋(5個)660AC32M50-Φ22.2×56.4ボルト取付
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
49883287TIA32M401袋(5個)660AC32M40-Φ22.2×56.4ボルト取付
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
49883296GSGB3501個660AC(RMS)35015300Φ34.6×55ボルト取付
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
49883305350FM1個660AC350200000ICΦ38×50ボルト取付
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
49883314ED3551個415AC35580000ICΦ38×50ボルト取付
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする