曜日別特売

Cooper Bussmann 自動車用ヒューズ (ブレードヒューズ)

Cooper Bussmann 自動車用ヒューズ (ブレードヒューズ) - COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 自動車用ヒューズ (ブレードヒューズ) - COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 自動車用ヒューズ (ブレードヒューズ) - COOPER BUSSMANN
(1件のレビュー)
種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC遮断電流(A)1000リード線内容量1個
全6種類を絞り込む
定格電流(A)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電流(A)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49886105ATC-101019.3×5.25×12.5
オープン
439
483(税込)
当日出荷
49886114ATC-151519.1×5.1×18.7
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
49886157ATC-2219.1×5.1×12.32
オープン
249
274(税込)
7日以内出荷
返品不可
49886123BK-ATC-1119.1×5.1×12.32
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49886139ATM-202010.92×3.81×16.25
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49886148ATM-25254×2.2×5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49886123
2022-02-14
用途: ETC車載器用ヒューズの予備

1Aのブレードヒューズは一般的なカー用品店には置いていないので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする