COOPER BUSSMANN
Cooper Bussmann 自動車用ヒューズ
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
400AC
定格電流(A)
16
遮断電流(A)
50000
リード線
無
サイズ(mm)
Φ11×36
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49886175
16NZ01R
1個
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49886166
16NZ01R
1箱(10個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください