COOPER BUSSMANN
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) ガラス管ヒューズ 100mA (速断型)
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
250AC
定格電流(A)
0.1
リード線
無
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
遮断電流(A)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49886769
AGC-1-10-R
1個
35(@250VAC)/125(@125VAC)
Φ6.35×31.75
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49886753
S500-100-R
1袋(1000個)
35
Φ5×20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください