COOPER BUSSMANN
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) ガラス管ヒューズ 14A (速断型)
仕様
定格電流 = 14A
定格電圧 = 32V
溶断速度 = F
ヒューズサイズ = 6.3 x 25mm
直径 = 6.3mm
全長 = 27mm
本体材質 = ガラス
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
32
定格電流(A)
14
リード線
無
サイズ(mm)
Φ6.3×27
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49886805
SFE-14
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください