COOPER BUSSMANN
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) ガラス管ヒューズ 3A (速断型)
仕様
定格電流 = 3A
定格電圧 = 32V dc
溶断速度 = F
ヒューズサイズ = 6.3 x 20mm
直径 = 6.3mm
全長 = 22.2mm
本体材質 = ガラス
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
32DC
定格電流(A)
3
遮断電流(A)
1000
リード線
無
サイズ(mm)
Φ6.3×22.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49886945
AGW-3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください