COOPER BUSSMANN
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) セラミック管ヒューズ 500mA (タイムラグ)
仕様
定格電流 = 500mA
定格電圧 = 250V ac
溶断速度 = T
ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm
直径 = 6.35mm
全長 = 31.75mm
本体材質 = セラミック
ULクラス = UL248-14
抵抗 = 1.78Ω
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
250AC
定格電流(A)
0.5
遮断電流(A)
-
リード線
-
サイズ(mm)
Φ6.35×31.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49887435
MDA-1-2-R
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください