COOPER BUSSMANN
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 125A (タイムラグ)
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
600AC/300DC
定格電流(A)
125
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
遮断電流(A)
リード線
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49887679
LPJ-125SP
20000(@300VDC)/30000(@600VAC)
無
Φ41.4×141.4
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49887688
FRS-R-125
200000IC(@600VAC)/20000(@300VDC)
有
Φ46.7×244.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください