COOPER BUSSMANN
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 15A (タイムラグ)
種類
管型ヒューズ
定格電流(A)
15
リード線
無
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
遮断電流(A)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49887706
FNQ-15
500AC
10000
Φ10×38
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49887715
LPJ-15SP
600AC/300DC
100000(@300VDC)/300000(@600VAC)
Φ20.57×57.15
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください