COOPER BUSSMANN
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 15A (速断型)
仕様
定格電流 = 15A
定格電圧 = 600V
溶断速度 = F
ヒューズサイズ = 10 x 38mm
直径 = 10.3mm
全長 = 38.1mm
シリーズ = LIMITRON KTK-R
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
15
遮断電流(A)
200000
リード線
無
サイズ(mm)
Φ10.3×38.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49887724
KTK-R-15
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください