曜日別特売

Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 20A (タイムラグ)

Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 20A (タイムラグ) - COOPER BUSSMANN
仕様
定格電流 = 20A
定格電圧 = 300 V, 600 V
溶断速度 = T
ヒューズサイズ = 20 x 57mm
直径 = 20.57mm
全長 = 57.15mm
高ラプチャー容量 = あり
遮断容量最大電圧 R = 10 kA @ 300 V dc, 30 kA @ 600 V ac
シリーズ = Low-Peak LPJ
種類管型ヒューズ定格電圧(V)600AC/300DC定格電流(A)20遮断電流(A)10000(@300VDC)/30000(@600VAC)リード線サイズ(mm)Φ20.57×57.15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49887819LPJ-20SP
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする