COOPER BUSSMANN
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 20A (速断型)
種類
管型ヒューズ
定格電流(A)
20
リード線
無
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
遮断電流(A)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49887828
KTK-20
600AC
100000
Φ10.3×38.1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
49887837
JKS-20
600
200000IC(@600VAC)/
Φ20.6×57.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください