COOPER BUSSMANN
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 30A (速断型)
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
30
リード線
無
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
遮断電流(A)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49887934
KTK-R-30
200000
Φ10.3×38.1
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
49887943
JJS-30
200000IC(@600VAC)/
Φ14.22×38.1
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください