COOPER BUSSMANN
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 3A (タイムラグ)
種類
管型ヒューズ
定格電流(A)
3
リード線
無
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
遮断電流(A)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49887968
FNQ-3
500AC
10000
Φ10×38
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49887977
LP-CC-3
600AC/150DC
200000
Φ10.3×38.1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
49887986
FNQ-R-3
600AC
200000
Φ10×38
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください