曜日別特売

Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 500mA (速断型)

Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 500mA (速断型) - COOPER BUSSMANN
仕様
定格電流 = 500mA
定格電圧 = 600V
溶断速度 = F
ヒューズサイズ = 10.4 x 35mm
直径 = 10.41mm
全長 = 35.05mm
本体材質 = ファイバー
遮断容量最大電圧 R = 10 kA
種類管型ヒューズ定格電圧(V)600定格電流(A)0.5遮断電流(A)10000リード線サイズ(mm)Φ10.41×35.05内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49888099BBS-1/2
オープン
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする