Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 6A (タイムラグ)

Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 6A (タイムラグ) - COOPER BUSSMANNEaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 6A (タイムラグ) - COOPER BUSSMANNEaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 6A (タイムラグ) - COOPER BUSSMANNEaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 6A (タイムラグ) - COOPER BUSSMANN
種類管型ヒューズ定格電流(A)6リード線内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
遮断電流(A)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49888153FNQ-6500AC10000Φ10×38
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
49888169LP-CC-6600AC/150DC200000Φ10.3×38.1
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
49888178FNQ-R-6600AC200000Φ10×38
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
49888187LPJ-6SP600AC/300DC10000(@300VDC)/30000(@600VAC)Φ20.57×57.15
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする