COOPER BUSSMANN
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 750mA (速断型)
種類
管型ヒューズ
定格電流(A)
0.75
リード線
無
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
遮断電流(A)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49888214
KTK-3/4
600AC
100000
Φ10.3×38.1
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49888223
BBS-3/4
600
10000
Φ10.41×35.05
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください