Dialight LED電球 定格電圧:28 V dc

Dialight LED電球  定格電圧:28 V dc - DIALIGHT
長さ(mm)28.75定格電圧(V)DC28保存温度(℃)-40~100寿命100000h定格電流(mA)7.5直径(mm)10チップタイプシングルチップ各種認証RoHS compliant作動温度(℃)-30~85電球サイズ(mm)9電球ベースBA9s内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
波長(nm)
光度(mcd)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
498924755862401205F(ピーク)630525
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
498924575862403205F(ピーク)592637
オープン
759
835(税込)
取扱停止中
返品不可
498925095862402205F(ピーク)525825
オープン
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする