曜日別特売

Alpha Wire PVCケーブル 305m 24 AWG

Alpha Wire PVCケーブル  305m 24 AWG - ALPHAAlpha Wire PVCケーブル  305m 24 AWG - ALPHAAlpha Wire PVCケーブル  305m 24 AWG - ALPHA
内容量1リール(305m)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
499401881854/19 YL001
オープン
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
499402581854/19 BK001
オープン
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
499405831854/19 WH001
オープン
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
499403031854/19 VI001
オープン
41,980
46,178(税込)
取扱停止中
返品不可
499404591854/19 BR001
オープン
38,980
42,878(税込)
取扱停止中
返品不可
499401181854/19 SL001
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする