曜日別特売

Alpha Wire PVCケーブル 30m 26 AWG

Alpha Wire PVCケーブル  30m 26 AWG - ALPHAAlpha Wire PVCケーブル  30m 26 AWG - ALPHAAlpha Wire PVCケーブル  30m 26 AWG - ALPHAAlpha Wire PVCケーブル  30m 26 AWG - ALPHAAlpha Wire PVCケーブル  30m 26 AWG - ALPHA
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(30m)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
499402333049 YL005
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
499402763049 BK005
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
499403733049 BL005
オープン
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
499405043049 BR005
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
499406083049 WH005
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする