曜日別特売

Alpha Wire PVCケーブル 305m 28 AWG

Alpha Wire PVCケーブル  305m 28 AWG - ALPHAAlpha Wire PVCケーブル  305m 28 AWG - ALPHAAlpha Wire PVCケーブル  305m 28 AWG - ALPHAAlpha Wire PVCケーブル  305m 28 AWG - ALPHA
内容量1リール(305m)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
499402671852 BK001
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
499404251852 RD001
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
499404343048 RD001
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
499406693048 GR001
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
499403641852 BL001
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする