仕様断面積 = 0.2 mm2
シース色 = 燈
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG
コアストランド = 19 / 0.13 mm
断熱材 = PVC
外径 = 1.14mm
長さ = 305m
許容電圧 = 600 V
導体材質 = 銅
ワイヤのスタイル = MIL-W-76
動作温度 Max = +105℃
燃焼挙動 = 難燃性
シールドタイプ = 非シールド
シリーズ = Premium
タイプ = フックアップワイヤ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(305m)