曜日別特売

Alpha Wire PVCケーブル 燈 305m 28 AWG Premium シリーズ

Alpha Wire PVCケーブル 燈 305m 28 AWG Premium シリーズ - ALPHA
仕様
断面積 = 0.08 mm2
シース色 = 燈
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG
コアストランド = 7 / 0.13 mm
断熱材 = PVC
外径 = 1.19mm
長さ = 305m
許容電圧 = 300 V
導体材質 = 銅
ワイヤのスタイル = UL1007
動作温度 Max = +105℃
燃焼挙動 = 難燃性
シールドタイプ = 非シールド
シリーズ = Premium
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(305m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
499405473048 OR001
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする