Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 紫 導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWG

Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 紫  導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWG - ALPHA
仕様
断面積 = 0.33 mm2
シース色 = 紫
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG
コアストランド = 19 / 0.16 mm
断熱材 = PTFE
外径 = 1.52mm
長さ = 30m
許容電圧 = 1 kV
導体材質 = 銀めっき銅
ワイヤのスタイル = UL1180
動作温度 Max = +200℃
ストランド径 = 0.16 mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(30m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
499426295875 VI005
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする