Alpha Wire 同軸ケーブル RG174/U 304m 50 Ω

Alpha Wire 同軸ケーブル RG174/U 304m 50 Ω - ALPHA
仕様
同軸タイプ = RG174/U
外径 = 2.59mm
特性インピーダンス = 50 Ω
リール長さ = 304m
シース色 = 黒
シース材質 = 塩化ビニール(PVC)
断熱材 = PE
導体材質 = Bare Copper Steel Coated
導体ストランドタイプ = スタンダード
コアストランド = 7/34
ストランド数 = 7
ストランド径 = 34 AWG
減衰 = 48 dB/100フィート @ 1 GHz、6 dB/100フィート @ 50 MHz
ケーブル形状 = 同軸
内容量1リール(304m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
499442939174 BK001
オープン
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする