仕様同軸タイプ = RG62A/U
外径 = 6.15mm
特性インピーダンス = 93 Ω
リール長さ = 30m
シース色 = 黒
シース材質 = 塩化ビニール(PVC)
断熱材 = PE
導体材質 = 裸銅
導体ストランドタイプ = ソリッド
コアストランド = 1/22
ストランド数 = 1
ストランド径 = 22 AWG
減衰 = 13 dB/100フィート @ 1 GHz、8 dB/100フィート @ 400 MHz
ケーブル形状 = 同軸
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(30m)