ABB
ABB ダイオードプラグインモジュール
長さ(mm)
9
幅(mm)
13
コイル定格電圧(V)
AC6/DC24
高さ(mm)
24
質量(g)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用機器
CR-P及びCR-Mシリーズソケット
認証マーク
UL、EAC、CSA
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49947949
1SVR405654R1000
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49947958
1SVR405655R0000
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください