ABB
ABB ヒューズリンク
種類
センタータグヒューズ
定格電圧(V)
500
遮断電流(A)
8000(@415VAC)
リード線
無
規格
DIN IEC 60269-1-2
ヒューズ
HRC
アプリケーション
(カテゴリ)gG
幅(mm)
(タグ幅)15
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
サイズ(mm)
サイズ
容量
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49952718
1SCA022627R1550
100
49.5×52.5×20.8
0
(高ラプチャー容量)あり
79
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49952727
1SCA022627R0580
10
49.5×52.5×20.8
0
(高ラプチャー容量)Y
79
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49952736
1SCA022627R1630
125
50×59.5×29.5
0
(高ラプチャー容量)Y
79
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49952745
1SCA022627R1710
160
50×59.5×29.5
0
(高ラプチャー容量)Y
79
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49952754
1SCA022627R0660
16
49.5×52.5×20.8
0
(高ラプチャー容量)Y
79
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49952763
1SCA022627R4490
200
65×40×
1
(高ラプチャー容量)Y
135
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49952779
1SCA022627R0740
20
49.5×52.5×20.8
0
(高ラプチャー容量)Y
79
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49952788
1SCA022627R0820
25
49.5×52.5×20.8
0
(高ラプチャー容量)Y
79
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49952815
1SCA022627R0910
32
49.5×52.5×20.8
0
(高ラプチャー容量)Y
79
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49952824
1SCA022627R2360
32
49.5×52.5×20.8
0
(高ラプチャー容量)Y
79
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49952849
1SCA022627R1040
35
49.5×52.5×20.8
0
(高ラプチャー容量)Y
79
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49952858
1SCA022627R1120
40
49.5×52.5×20.8
0
(高ラプチャー容量)Y
79
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49952867
1SCA022627R7080
500
49.5×52.5×20.8
3
(高ラプチャー容量)Y
79
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49952876
1SCA022627R1210
50
49.5×52.5×20.8
0
(高ラプチャー容量)Y
79
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49952885
1SCA022627R1390
63
49.5×52.5×20.8
0
(高ラプチャー容量)あり
79
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49952894
1SCA022627R0400
6
49.5×52.5×20.8
0
(高ラプチャー容量)Y
79
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49952903
1SCA022627R1470
80
49.5×52.5×20.8
0
(高ラプチャー容量)Y
79
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49952806
1SCA022627R6010
315
49.5×52.5×20.8
2
(高ラプチャー容量)Y
79
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
取扱停止中
返品不可
49952797
1SCA022627R2280
25
66×59.5×29.5
0
(高ラプチャー容量)Y
125
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49952833
1SCA022627R6190
355
49.5×52.5×20.8
2
(高ラプチャー容量)Y
79
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください