Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 5.11kΩ
- 長さ(mm)
- 5.6
- 寸法(mm)
- 2.3(Dia.)×5.6
- ケース形状
- フォーマル
- 直径(Φmm)
- 2.3
- シリーズ
- MRA0207
- 抵抗(kΩ)
- 5.11
- 定格電力(W)
- 0.25
- 許容差
- ±0.1%
- 動作温度(℃)
- +125
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 終端スタイル
- アキシャル
- テクノロジー
- 金属皮膜
- 温度係数(ppm/℃)
- ±15
- 内容量
- 1箱(500個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31























