Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 15W 5.6kΩ
- 全長(mm)
- 36.5
- シリーズ
- HS15
- 抵抗(kΩ)
- 5.6
- 定格電力(W)
- 15
- 許容差
- ±5%
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 終端スタイル
- アキシャル
- パッケージ/ケース
- アルミハウジング
- 最小温度係数(ppm/℃)
- -25
- 最大温度係数(ppm/℃)
- 25
- テクノロジー
- 巻線
- 温度係数(ppm/℃)
- ±25
- 内容量
- 1袋(100個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30























