Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 12Ω

Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 12Ω - ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 12Ω - ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 12Ω - ARCOLECTRIC
シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)12RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
許容差
テクノロジー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50037549HS50 12R F1袋(20個)±1%アルミ
オープン
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
50037558HS50 12R F1個±1%アルミ
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
50037567HS50 12R J1袋(20個)±5%巻線
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする