Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 330Ω
- 長さ(mm)
- 10.67
- 寸法(mm)
- 10.67×3.44×16.52
- ケース形状
- モールド
- 高さ(mm)
- 16.52
- 奥行(mm)
- 3.44
- シリーズ
- AP851
- 定格電力(W)
- 50
- 抵抗(Ω)
- 330
- 許容差
- ±5%
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 終端スタイル
- ラジアル
- パッケージ/ケース
- TO-220
- 温度係数(ppm/℃)
- ±100
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31























