BELDEN
Belden 同軸ケーブル RG223/U 100m 50 Ω
仕様
【コアストランド】1/19
容量
101pF/m
タイプ
RG223/U、【導体ストランド】ソリッド
外径(Φmm)
5.39
コネクタ形状
C
材質(シース)
塩化ビニール(PVC)
AWG
【ストランド】19
シース色
黒
断熱材
PE
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
銀めっき銅
特性インピーダンス(Ω)
50
ストランド数
1
リール長さ(m)
100
内容量
1リール(100m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50053414
MRG223.00100
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください