BELDEN
Belden 同軸ケーブル RG58 52 Ω
タイプ
RG585、【導体ストランド】ソリッド
外径(Φmm)
4.826
特性インピーダンス(Ω)
52
シース色
黒
材質(シース)
塩化ビニール(PVC)
断熱材
PE
材質(導体)
銅
減衰量(dB)
14.5(100ft)@1000MHz
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
燃焼挙動
速度比(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50053439
8240 010100
1リール(30m)
難燃性、低発煙ハロゲンフリー(LSZH)
-
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50053448
8240 010500
1リール(152m)
難燃性、低発煙ハロゲンフリー(LSZH)
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50053457
9201 010500
1リール(152m)
-
66
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください