曜日別特売

Belden 同軸ケーブル RG59/U 75 Ω

Belden 同軸ケーブル RG59/U 75 Ω - BELDEN
適合EN 50117-1, EN 50290-2-20タイプRG59/U5、【導体ストランド】ソリッド外径(Φmm)4.45材質(シース)難燃性 非腐食性(FRNC), 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)シース色断熱材LDPERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)70.2/100m@4500MHz内容量1リール(100m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
500535181855ENH.10100
オープン
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする