BELDEN
Belden ロボットケーブル 22 AWG
長さ(m)
2
材質(シース)
塩化ビニール(PVC)
芯数
3
コンタクト数
【コネクタA】3
シース色
燈
コネクタA
ストレートM8
コネクタB
未処理終端
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50053624
RSMV 3-06/2M
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください