Binder ロボットケーブル 22 AWG

Binder ロボットケーブル 22 AWG - BINDER(ビンダー)Binder ロボットケーブル 22 AWG - BINDER(ビンダー)Binder ロボットケーブル 22 AWG - BINDER(ビンダー)Binder ロボットケーブル 22 AWG - BINDER(ビンダー)Binder ロボットケーブル 22 AWG - BINDER(ビンダー)
断面積(mm2)0.34コネクタB未処理終端内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
芯数
コンタクト数
コネクタA
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5006176979 3430 13 0424【コネクタA】4ストレートM12
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
5006177879 3430 33 0424【コネクタA】4ストレートM12
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
5006178779 3434 13 0424【コネクタA】4ライトアングルM12
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
5006179679 3434 33 0424【コネクタA】4ライトアングルM12
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
5006183979-3434-32-0424【コネクタA】3ライトアングルM12
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
5006180579 3436 33 0424【コネクタA】4ライトアングルM12
オープン
3,598
3,958(税込)
取扱停止中
返品不可
5006174479-3434-35-0453【コネクタA】3ライトアングルM12
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
5006181479 3436 52 0424【コネクタA】4ライトアングルM12
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
5006182379-3430-35-0454【コネクタA】3ストレートM12
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする