曜日別特売

Binder ロボットケーブル 24 AWG

Binder ロボットケーブル 24 AWG - BINDER(ビンダー)Binder ロボットケーブル 24 AWG - BINDER(ビンダー)Binder ロボットケーブル 24 AWG - BINDER(ビンダー)Binder ロボットケーブル 24 AWG - BINDER(ビンダー)Binder ロボットケーブル 24 AWG - BINDER(ビンダー)Binder ロボットケーブル 24 AWG - BINDER(ビンダー)Binder ロボットケーブル 24 AWG - BINDER(ビンダー)Binder ロボットケーブル 24 AWG - BINDER(ビンダー)
断面積(mm2)0.25内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コネクタA
コネクタB
長さ(m)
芯数
コンタクト数
シース色
材質(シース)
AWG
コネクタジェンダー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5006193679 3404 52 03ライトアングルM8未処理終端23【コネクタA】3ポリウレタン(PUR)--
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
5006194579 3404 55 03ライトアングルM8未処理終端53【コネクタA】3ポリウレタン(PUR)--
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
5006195479 3406 52 03ストレートM8未処理終端23【コネクタA】3ポリウレタン(PUR)--
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
5006196379 3406 55 03ストレートM8未処理終端53【コネクタA】3ポリウレタン(PUR)--
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
5006197979 3408 42 03ライトアングルM8未処理終端23【コネクタA】3塩化ビニール(PVC)--
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
5006198879 3408 52 03ライトアングルM8未処理終端23【コネクタA】3ポリウレタン(PUR)--
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
5006199779 3408 55 03ライトアングルM8未処理終端53【コネクタA】3ポリウレタン(PUR)--
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
5006200679 5008 20 03ストレートM8M12-3【コネクタA】3--24-
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
5006201579-3404-42-03ライトアングルM8未処理終端-3【コネクタA】3--24-
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
5006202479-3430-32-04ストレートM12未処理終端24【コネクタA】3--24 AWG-
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
5006203379-3440-35-05ストレートM12未処理終端55【コネクタA】5--24 AWG-
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
5006205879-3444-35-05ライトアングルM12未処理終端55【コネクタA】5--24 AWG-
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
5006210379-3480-35-08ストレートM12未処理終端57【コネクタA】8---【Aハウジング】ソケット
オープン
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
5006211979-3484-32-08ライトアングルM12未処理終端27【コネクタA】8--24 AWG-
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
5006212879-3484-35-08ライトアングルM12未処理終端57【コネクタA】8--24 AWG-
オープン
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
5006204979-3444-32-05ライトアングルM12未処理終端25【コネクタA】5---【Aハウジング】ソケット
オープン
2,798
3,078(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする