BINDER(ビンダー)
Binder ロボットケーブル 24 AWG 763シリーズ
芯数
5
シース色
黒
断面積(mm
2
)
0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタB
未処理終端
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
コンタクト数
コネクタA
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50062067
79 3440 52 05
2
【コネクタA】5
ストレートM12
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50062076
79 3440 55 05
5
【コネクタA】5
ストレートM12
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50062094
79 3444 55 05
5
【コネクタA】5、【コネクタB】5
ライトアングルM12
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50062085
79 3444 52 05
2
【コネクタA】5
ライトアングルM12
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください