BIVAR
Bivar ハイパワーLED Orca R シリーズ スルーホール実装 3 V、4.4 V
寸法(mm)
7.6×7.6×2.5
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
Super Flux
実装タイプ
スルーホール実装
順方向電圧(V)
3、4.4
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
レンズ形状
波長(nm)
LED色
光度(mcd)
LED使用数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50065025
R50RB2-F-0160
1セット(100個)
フラット
470/635
青,赤
150、 600
2
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50065034
R50RB2-F-0160
1袋(5個)
フラット
470/635
青,赤
150、 600
2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50065059
R50RGB-5-0080
1袋(2個)
ドーム
470/525/635
青,緑,赤
200、1000、2000
3
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
50065043
R50RGB-5-0080
1セット(100個)
ドーム
470/525/635
青,緑,赤
200、1000、2000
3
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください